Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 832-0120 Termostaatin säätöalue 60-85 F | AC2HME 2KGP7

SIEMENS 832-0120 Termostaatin ohjausalue 60–85 F

Varastossa
Tuote: AC2HME Malli: 832-0120Ristiviite: 2KGP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen termostaatti
Ilmaliitännät5 / 32 "Barb
Ilmankulutus10 scfm
Syvyys3.25 "
ElementtityyppiPalkeet
Korkeus3"
Max. Ilmanpaine30 psi
Maks. Ympäristön lämpötila110-astetta F
AsennustyyliPystysuora
Käänteinen / suora toimintaSuora toiminta
Lämpötila Ohjausalue60 astetta 85 astetta F
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1 putki / 2 putkea (2 putkea)
    • Säädä ilmanpaine (3-15 psi)
    • Lämmitys / jäähdytys (lämmitys ja jäähdytys)
    • Yhden lämpötilan / Dual Temp. (Yksittäinen lämpötila)
    • Kuristusalue (3-15 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSyvyysKorkeusMaks. Ympäristön lämpötilaLeveysHinta
SIEMENS 192-200 Pneumaattinen huonetermostaatti, 45 - 85 astetta F, 1 putki | AC2HMG 2KGP9 192-20025 kuviota1.625 "3.375 "140-astetta F2.12 "€157.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 832-0120 Termostaatin ohjausalue 60–85 F
€553.07 / yksikkö