Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 141-0574 Ilmavirtakytkin Automaattinen nollaus Spdt AC2HML 2KGR4

SIEMENS 141-0574 Ilmavirran kytkin Auto Reset Spdt

Varastossa
Tuote: AC2HML Malli: 141-0574Ristiviite: 2KGR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavirta-kytkin
Syvyys3-3 / 4 "
Tasauspyörästö (sis. WC)0.06 ja 0.6
Sähköinen luokitus15 ampeeria @ 120 - 277
ToimintoKalvo käyttää jousivipua napsautuskytkimen käyttämiseksi. Manuaalinen nollauskytkin pitää sähköisen koskettimen auki, kunnes se palautetaan. Säätönupin kääntäminen myötäpäivään lisää asetuspistettä
Korkeus6.5 "
Kiinnitysreiät OC3-7 / 8 tuumaa
AsennuspaikkaPystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.05 - 1.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitin1/4 "OD
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiAutomaattinen nollaus
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9032906080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 141-0574 Ilmavirran kytkin Auto Reset Spdt
€116.17 / yksikkö