SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 50m x 48mm Harmaa PK24 | AG9PVQ 21GY01

SHURTAPE P-628 Gaffers Teippi 50m x 48mm Harmaa PK24

Varastossa
Tuote: AG9PVQ Malli: P-628Ristiviite: 21GY01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,123.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGafferin nauha
Tartunnan lujuus75 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriHarmaa
Halkaisija6.071 "
LuokkaTeollinen
Pituus50m
MateriaaliVinyyli päällystetty kangas
Suorituskyky Temp.50 astetta 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus50 paunaa / tuumaa
Paksuus10.75 milj.
TyyppiGafferin nauha
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.3024
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)35.26
Laivan leveys (cm)35.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliSuorituskyky Temp.LeveysHinta
SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 50m x 72mm Musta Pk16 | AG9PVN 21GX98 P-628Musta6.083 "Vinyyli päällystetty kangas50 astetta 180 astetta F72mm€1,189.34
SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 50m x 48mm Ruskea PK24 | AG9PVP 21GX99 P-628Ruskea6.071 "Vinyyli päällystetty kangas50 astetta 180 astetta F48mm-
Tarjouspyyntö
SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 50m x 48mm vihreä PK24 | AG9PVR 21GY02 P-628Vihreä6.071 "Vinyyli päällystetty kangas50 astetta 180 astetta F48mm€1,235.98
SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 50m x 48mm Punainen PK24 | AG9PVT 21GY03 P-628punainen6.071 "Vinyyli päällystetty kangas50 astetta 200 astetta F48mm€1,326.94
SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 50m x 48mm Valkoinen PK24 | AG9PVU 21GY04 P-628Valkoinen6.071 "Vinyyli päällystetty kangas50 astetta 200 astetta F48mm€1,235.98
SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 24mm x 50m Musta PK48 | AH9PTG 40TT89 P-628Musta6.068 "Päällystetty kangas50 astetta 180 astetta F24mm€1,465.91
SHURTAPE P- 628 Gaffers-teippi 48mm x 50m Keltainen PK24 | AH9PTH 40TT90 P-628Keltainen6.071 "Päällystetty kangas50 astetta 180 astetta F48mm€1,236.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE P-628 Gaffers Teippi 50m x 48mm Harmaa PK24
€1,123.62 / yksikkö