Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURFLO 8000-811-288 Pumpun kalvo 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Pumpun kalvo 115 Vac

Varastossa
Tuote: AJ2HHU Malli: 8000-811-288Ristiviite: 4UN56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ruiskupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL: n tunnustama komponentti Kanadalle ja Yhdysvalloille
Rungon materiaaliNylon
Tarkista ValveViton (R)
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
GPM max.1.1
Korkeus4.24
Sisääntulo / ulostulo3/8 FNPT
Pituus8.38
Max. Paine100
Maks. Lämpötila160
Pohjustus jalkoina6
ItseimeväKyllä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 0 PSI: 1.1
    • Paine päällä: 85
    • Paine pois: 100
    • Painekytkin: Toimii tarvittaessa
    • Kalvosuunnittelu: Kolme kammiota

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURFLO 8000-811-288 Pumpun kalvo 115 Vac
€310.59 / yksikkö