Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE RP50272 Rullarunko, 9 tuuman pituus rullakehys | AA4DRV 12G318

SHUR-LINE RP50272 rullarunko, 9 tuuman pituinen rullakehys

Varastossa
Tuote: AA4DRV Malli: RP50272Ristiviite: 12G318

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus12.5 "
Maalin tyyppiLateksimaalit
Rullan pituus9"
Varren materiaaliTeräs
TyyliHäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7326908575
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJohtimien lukumääräKokonaispituusMaalin tyyppiHinta
SHUR-LINE 8609L Rullarunko, 9 tuuman pituus | AA4DRU 12G317 8609L--14.5 "Lateksimaalit€19.99
SHUR-LINE 6620 Rullarunko, 9 tuuman pituus | AH8WYT 39AN13 6620--12.5 "Vesi- ja öljypohjainen€12.90
SHUR-LINE 2005749 Rullarunko, 4 tuuman pituus | CH4PMC 20057494"---€4.95
SHUR-LINE 50199 Rullarunko, 9 tuuman pituus, 5 lankaa | CH4PQC 501999"5--€6.92
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 50384ZS Rullarunko, 9 tuuman pituus, muovikahvalla, 4 lankaa | CH4PQD 50384ZS9"4--€1.68
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 6630C Rullarunko, 9 tuuman pituus | CH4PQE 6630C9"---€32.58
SHUR-LINE 6640H Rullarunko, 9 tuuman pituus, 3/8 tuuman pituus | CH4PQF 6640H9"---€12.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE RP50272 rullarunko, 9 tuuman pituinen rullakehys
€9.00 / yksikkö