Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 8609L Rullarunko, 9 tuuman pituus | AA4DRU 12G317

SHUR-LINE 8609L rullakehys, 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA4DRU Malli: 8609LRistiviite: 12G317

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus14.5 "
Maalin tyyppiLateksimaalit
Rullan pituus9"
Varren materiaaliTeräs
TyyliHäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJohtimien lukumääräKokonaispituusMaalin tyyppiHinta
SHUR-LINE RP50272 Rullarunko, 9 tuuman pituus rullakehys | AA4DRV 12G318 RP50272--12.5 "Lateksimaalit€7.14
SHUR-LINE 6620 Rullarunko, 9 tuuman pituus | AH8WYT 39AN13 6620--12.5 "Vesi- ja öljypohjainen€13.52
SHUR-LINE 2005749 Rullarunko, 4 tuuman pituus | CH4PMC 20057494"---€4.04
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 50199 Rullarunko, 9 tuuman pituus, 5 lankaa | CH4PQC 501999"5--€6.92
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 50384ZS Rullarunko, 9 tuuman pituus, muovikahvalla, 4 lankaa | CH4PQD 50384ZS9"4--€1.68
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 6630C Rullarunko, 9 tuuman pituus | CH4PQE 6630C9"---€13.77
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 6640H Rullarunko, 9 tuuman pituus, 3/8 tuuman pituus | CH4PQF 6640H9"---€12.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 8609L rullakehys, 9 tuuman pituus
€19.99 / yksikkö