Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 3975c Minirullasarja 7 kpl | AA4DRZ 12G322

SHUR-LINE 3975c Mini Roller Kit 7 kpl

Varastossa
Tuote: AA4DRZ Malli: 3975cRistiviite: 12G322

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullasarja
Palojen lukumäärä7
Maalin tyyppiLateksimaalit
Rullan pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi7326908575
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 3975c Mini Roller Kit 7 kpl
€20.20 / yksikkö