Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M6PIN1 Max Imum Pin Grip 1mm M6 -kierre | AE4XJZ 5NRJ2

SHIMPO FG-M6PIN1 Max Imum Pin Grip 1 mm M6 kierre

Varastossa
Tuote: AE4XJZ Malli: FG-M6PIN1Ristiviite: 5NRJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurin tapin kahva, 1 mm, M6-lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M6PIN05 Max Imum Pin Grip 0.5mm M6 -kierre | AE4XJY 5NRJ1 FG-M6PIN05Suurin tapin kahva, 0.5 mm, M6-lanka€165.02
SHIMPO FG-M6PIN2 Max Imum Pin Grip 2mm M6 -kierre | AE4XKA 5NRJ3 FG-M6PIN2Suurin tapin kahva, 2 mm, M6-lanka€170.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M6PIN1 Max Imum Pin Grip 1 mm M6 kierre
€170.63 / yksikkö