Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M4PIN1 Pienitapainen 1mm M4-lanka | AE4XJJ 5NRG8

SHIMPO FG-M4PIN1 Small Pin Grip 1mm M4 kierre

Varastossa
Tuote: AE4XJJ Malli: FG-M4PIN1Ristiviite: 5NRG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni nastan kahva, 1 mm, M4-lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9024900080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M4PIN05 Pienitapainen 0.5 mm: n M4-lanka | AE4XJH 5NRG7 FG-M4PIN05Pieni nastan kahva, 0.5 mm, M4-lanka€164.06
SHIMPO FG-M4PIN2 Pienitapainen kahva 2mm M4-lanka | AE4XJK 5NRG9 FG-M4PIN2Pieni nastan kahva, 2 mm, M4-lanka€170.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M4PIN1 Small Pin Grip 1mm M4 kierre
€170.63 / yksikkö