Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHEPHERD CASTER SR2402ZN-M36 Varren pyörän kiinnitysrasia Pk5 | AE6XGY 5VT37

SHEPHERD CASTER SR2402ZN-M36 karapyörän kiinnityskanta Pk5

Varastossa
Tuote: AE6XGY Malli: SR2402ZN-M36Ristiviite: 5VT37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Lukon tyyppiEi lukkoa
AsennustyyppiPaina Fit
Kokonaiskorkeus1.625 "
Kokonaiskoko1 x 1 5/8 "
Putki sisäpuolella Dia.5 / 16 "
TyyppiVarren pyörän asennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren tyypille (5/16 "x 1-1 / 2" kahva)
    • Reiän koon syvyys (tuumaa) (3/8 x 1-5 / 8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER SR2402ZN-M36 karapyörän kiinnityskanta Pk5
€1.90 / yksikkö