Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHEPHERD CASTER PSF75741GR-B Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 165 lb, 3 1/4 Inch Mounting Height | CU2QDM 60FC68

SHEPHERD CASTER PSF75741GR-B varsipyörä, 3 tuuman pyörän halkaisija, 165 lb, 3 1/4 tuuman asennuskorkeus

Varastossa
Tuote: CU2QDM Malli: PSF75741GR-BRistiviite: 60FC68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PSF75741GR-B varsipyörä, 3 tuuman pyörän halkaisija, 165 lb, 3 1/4 tuuman asennuskorkeus
€40.39 / yksikkö