SHEL LAB SVAC2E-2 tyhjiöuuni 1.7 kuutiojalka 220v | AC8BHM 39J321

SHEL LAB SVAC2E-2 Tyhjiöuuni 1.7 kuutiojalka 220v

Varastossa
Tuote: AC8BHM Malli: SVAC2E-2Ristiviite: 39J321

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,962.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöuuni
Konvektiotyyppijohtavalla
Sisällä käytettävissä olevat mitat12 x 20 x 12 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat18.5 x 27.8 x 25.3 "
Tehontarve240V
Temp. tarkkuus+/- 9 astetta C 120 astetta C
Temp. alueYmpäristö + 15 ° C - 210 ° C
TermostaattiAnaloginen
tilavuus1.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveTemp. alueHinta
SHEL LAB SVAC2E -imuri-uuni 1.7 kuutiojalkaa 120v | AC8BHL 39J320 SVAC2E115VAmb. +15 astetta C - 210 astetta C€4,484.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SVAC2E-2 Tyhjiöuuni 1.7 kuutiojalka 220v
€4,962.02 / yksikkö