Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33600.018.0063 Sokea niitti 3/16 tuumaa X 0.468 tuumaa kupoli, 250PK | AG2WVB 32MM86

GRAINGER U33600.018.0063 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.468 tuumaa kupoli, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2WVB Malli: U33600.018.0063Ristiviite: 32MM86 / 164A05
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
€26.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#11
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.356 - 0.394 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.468 "
Niittimateriaali1100 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)210 paunaa.
Vetolujuus250 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3172
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33600.018.0063 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.468 tuumaa kupoli, 250 PK
€26.74 /pakkaus