SHEL LAB SMO5 Uuni Mekaaninen ruostumaton teräs | AG9HXQ 20PH93

SHEL LAB SMO5 uuni ruostumatonta terästä mekaaninen

Varastossa
Tuote: AG9HXQ Malli: SMO5Ristiviite: 20PH93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,256.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuni
Koko4.9
Kammion syvyys19.4 "
Kammion korkeus20.7 "
Kammion leveys21 "
KonvektiotyyppiMekaaninen
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys27.5 "
Kokonaiskorkeus40 "
kokonaisleveys30.5 "
Temp. tarkkuus+/- 2.5 astetta C 150 astetta C
Temp. alue15 astetta 225 astetta
Jännite120
Watts2200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Esilämmitysaika: 28 min. 150 asteeseen C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTemp. tarkkuusWattsHinta
SHEL LAB SMO3 Uuni Mekaaninen ruostumaton teräs | AG9HXP 20PH92 SMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 astetta C 150 astetta C2000€5,292.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SMO5 uuni ruostumatonta terästä mekaaninen
€6,256.54 / yksikkö