Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 62098 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUL 14M033

SHAW PLUGS 62098 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUL Malli: 62098Ristiviite: 14M033

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
MateriaaliNeopreenikumi, sinkitty teräs
Maks. Vastapaine10 jalkaa päätä
Max. Halkaisija0.805 "
Pienin Dia.. 719 "
Nimellinen Koko0.75 "
TyyppiKuusiomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 62096 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUK 14M032 620960.5 ". 480 "0.538 "10 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 62098 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€45.92 / yksikkö