Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 62096 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUK 14M032

SHAW PLUGS 62096 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUK Malli: 62096Ristiviite: 14M032

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
MateriaaliNeopreenikumi, sinkitty teräs
Maks. Vastapaine10 jalkaa päätä
Max. Halkaisija0.538 "
Pienin Dia.. 480 "
Nimellinen Koko0.5 "
TyyppiKuusiomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 62098 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUL 14M033 620980.75 ". 719 "0.805 "10 jalkaa päätäKuusiomutteriNeopreenikumi, sinkitty teräs€44.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 62096 Mekaaninen laajennustulppa, kuusiomutteri, 1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€25.66 / yksikkö