Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52012 Mekaaninen laajennustulppa, 3-3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTM 14M011

SHAW PLUGS 52012 Mekaaninen laajennustulppa, 3-3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PTM Malli: 52012Ristiviite: 14M011
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
€69.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.3.69 "4.096"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Max. Halkaisija4.133 "
Pienin Dia.3.69 "
Nimellinen Koko3.75 "
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 52010 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTK 14M009 520103.25 "3.13 "3.474"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€63.42
SHAW PLUGS 52011 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTL 14M010 520113.5 "3.44 "3.818"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€67.44
SHAW PLUGS 52013 Mekaaninen laajennustulppa, 4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTN 14M012 520134"3.97 "4.407"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€71.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52012 Mekaaninen laajennustulppa, 3-3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€69.93 / yksikkö