Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52007 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHX 6VFN7

SHAW PLUGS 52007 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MHX Malli: 52007Ristiviite: 6VFN7
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
€60.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.2.44 "2.708"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Nimellinen Koko2.5 "
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 52006 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHW 6VFN6 520062.25 "2.22 "2.464"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€50.32
SHAW PLUGS 52008 Mekaaninen laajennustulppa, 2-3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHY 6VFN8 520082.75 "2.63 "2.919"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€59.47
SHAW PLUGS 52009 Mekaaninen laajennustulppa, 3 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHZ 6VFN9 520093"2.92 "3.241"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€61.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52007 Mekaaninen laajennustulppa, 2-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€60.82 / yksikkö