SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO U-muotoinen loistelamppu lämmin T8 3000k | AE8MAW 6DZF9

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO U-muotoinen loistelamppu lämmin T8 3000k

Varastossa
Tuote: AE8MAW Malli: FB32T8/TL830/6/ALTORistiviite: 6DZF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä24,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Taivuta säde6"
Lampun halkaisija1"
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniLämmin
Värilämpötila.3000K
CRI85
Alkuperäinen lumenia2800
Lampun nimitysFB32T8 / TL830 / 6 / ALTO
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoT8
Lampun sävyLämmin
lampun tyyppiU-muoto
Pituus22.437 "
Lumens2800
Maks. Kokonaispituus22.437 "
Keskimääräinen lumenia2535
Lampun kokoT
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
AloitustyyppiNopea
Watts32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolttimoääniVärilämpötila.Lampun nimitysLampun sävyHinta
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO U-muotoinen loistelamppu T8 3500k | AE8MAX 6DZG0 FB32T8 / TL835 / 6 / ALTONeutraali3500KFB32T8 / TL835 / 6 / ALTONeutraali€57.46
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO U-muotoinen loistelamppu Cool T8 4100k | AE8MAY 6DZG1 FB32T8 / TL841 / 6 / ALTOViileä4100KFB32T8 / TL841 / 6 / ALTOViileä€64.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO U-muotoinen loistelamppu lämmin T8 3000k
€64.09 / yksikkö