SHAT-R-SHIELD 250R40 / HT / RED 250 W: n hehkulamppu | AH3BEA 30ZX22

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED hehkulamppu 250 watin punainen

Varastossa
Tuote: AH3BEA Malli: 250R40/HT/REDRistiviite: 30ZX22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä5000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Säteen kulma105 Tutkinnot
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelypunainen
lampun tyyppihehkuva
Valon jakautuminenTulva
ValotehoEi mitoitettua värilämpötilaa, punainen
Maks. Kokonaispituus6.5 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusLämpövalaisimet
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväKyllä
KolmitieEi
TyyppiHeijastin
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1497
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: R40
    • Himmennettävä: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED hehkulamppu 250 watin punainen
€35.33 / yksikkö