Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARPE VALVES SV39036SW003 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 3/8 tuumaa | AC8MMB 3CFW2

SHARPE VALVES SV39036SW003 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MMB Malli: SV39036SW003Ristiviite: 3CFW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
SHARPE VALVES SV39036SW002 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 1/4 tuumaa | AC8MMA 3CFW1 SV39036SW002304 Ruostumaton teräs1 / 4 "€61.62
TERÄVENTTIILIT SV39036SW004 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 1/2 tuumaa | AC8MMC 3CFW3 SV39036SW004304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€67.63
SHARPE VALVES SV39036SW006 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 3/4 tuumaa | AC8MMD 3CFW4 SV39036SW006304 Ruostumaton teräs3 / 4 "€94.84
TERÄVENTTIILIT SV39036SW010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 1 tuumaa | AC8MME 3CFW5 SV39036SW010304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1"€192.28
TERÄVENTTIILIT SV39036SW012 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 1-1 / 4 In | AC8MMF 3CFW6 SV39036SW012304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1.25 "€199.17
TERÄVENTTIILIT SV39036SW014 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 1-1 / 2 In | AC8MMG 3CFW7 SV39036SW014304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1.5 "€257.11
TERÄVENTTIILIT SV39036SW020 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 2 tuumaa AC8MMH 3CFW8 SV39036SW020304 Ruostumaton teräs2"€377.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV39036SW003 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliholkki 3/8 tuumaa
€61.62 / yksikkö