Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FXU 1LUW7

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FXU Malli: S5036U 014Ristiviite: 1LUW7
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
€232.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.3"
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034U 012 Union 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 Ruostumaton teräs30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€143.56
SHARON PIPING S5034U 020 Union 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U 020304 Ruostumaton teräs1503000 psi3.5 "2"€318.73
SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FXR 1LUW5 S5036U 012316 Ruostumaton teräs30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€179.18
SHARON PIPING S5036U 020 Union 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 Ruostumaton teräs30003000 psi3.5 "2"€288.91
SHARON PIPING S5036U 001 Union 1/8 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 150 astetta F1-21 / 32 "1 / 8 "€60.45
SHARON PIPING S5036U 002 Union 1/4 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumatonta terästä | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 150 astetta F1-21 / 32 "1 / 4 "€83.32
SHARON PIPING S5036U 003 Union 3/8 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3KFA 2UB72 S5036U 003316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 150 astetta F1-53 / 64 "3 / 8 "€59.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€232.72 / yksikkö