Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034X 001 Risti 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVN 1LUK3

SHARON PIPING S5034X 001 Cross 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FVN Malli: S5034X 001Ristiviite: 1LUK3

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€69.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.53 / 64 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034X 002 Risti 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVQ 1LUK5 S5034X 00215053 / 64 "1 / 4 "€52.87
SHARON PIPING S5034X 003 Risti 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB2FVT 1LUK7 S5034X 00315063 / 64 "3 / 8 "€63.88
SHARON PIPING S5034X 004 Risti 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVV 1LUK9 S5034X 0041501-13 / 64 "1 / 2 "€64.88
SHARON PIPING S5034X 006 Risti 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVX 1LUL2 S5034X 0061501-13 / 32 "3 / 4 "€73.80
SHARON PIPING S5034X 010 Risti 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4 S5034X 01030001-47 / 64 "1"€134.62
SHARON PIPING S5034X 012 Risti 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FWB 1LUL6 S5034X 01230002-7 / 64 "1.25 "€224.62
SHARON PIPING S5034X 014 Risti 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FWD 1LUL8 S5034X 01430002-23 / 64 "1.5 "€232.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034X 001 Cross 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€69.52 / yksikkö