Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034RC020014 Alennusliitin 2 x 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FUUR 1LUF1

SHARON PIPING S5034RC020014 Alennusliitin 2 x 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FUR Malli: S5034RC020014Ristiviite: 1LUF1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.2-31 / 32 "
Putken koko2 "x 1-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034RC012010 Alennusliitin 1 1/4 x 1 tuuma 304 ruostumaton teräs | AB2FUM 1LUE6 S5034RC0120102-15 / 64 "1-1 / 4 "x 1"€63.55
SHARON PIPING S5034RC014012 Alennusliitin 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FUP 1LUE8 S5034RC0140122-35 / 64 "1-1/2" x 1-1/4"€68.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034RC020014 Alennusliitin 2 x 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€114.74 / yksikkö