Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500 Tiivisterengas 1/8 tuumaa T 30 x 30 tuumaa | AE4TVM 5MRU0

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 tiivistekuitu 1/8 tuumaa T 30 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TVM Malli: 5500Ristiviite: 5MRU0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriHarmaa
Pituus30 "
MateriaaliEpäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Putken koko30 x 30 "
Temp. alue-100 - 800 F
Paksuus1 / 8 "
Tyyppiarkki
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoLeveysHinta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Tiivistekuitu, 1200 PSI, Nitriilisideaine | AE4TVK 5MRT8 550015 "15 x 15 "15 "€77.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 tiivistekuitu 1/8 tuumaa T 30 x 30 tuumaa
€246.21 / yksikkö