Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034HC001 Puolikytkin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KJL 2UE10

SHARON PIPING S5034HC001 puoliliitin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KJL Malli: S5034HC001Ristiviite: 2UE10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034HC012 Puolikytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-15 / 64 "1.25 "€49.49
SHARON PIPING S5034HC014 Puolikytkin 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2 S5034HC014304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-35 / 64 "1.5 "€79.42
SHARON PIPING S5034HC020 Puolikytkin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€102.43
SHARON PIPING S4034HC012 Puolikytkin 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5 S4034HC012304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.25 "1.25 "€40.57
SHARON PIPING S4034HC014 Puolikytkin 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€53.80
SHARON PIPING S4034HC024 Puolikytkin 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€130.40
SHARON PIPING S4034HC030 Puolikytkin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€183.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034HC001 puoliliitin 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€12.10 / yksikkö