Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U374LF T-paita yhdistää 1 sisään | AA8NTB 19F886

SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 in

Varastossa
Tuote: AA8NTB Malli: U374LFRistiviite: 19F886

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARKBITE U362LF Tee työntöliitäntä 1/2 sisään | AA8NQY 19F860 U362LF1 / 2 "€19.61
SHARKBITE U370LF Tee työntöliitin 3/4 tuuman | AA8NRC 19F864 U370LF3 / 4 "€22.55
SHARKBITE U358LF T -työntöliitin 1/4 tuumaa | AA8NTZ 19F908 U358LF1 / 4 "€24.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 in
€52.46 / yksikkö