Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U3531LF Ballcock -liitin 1/4 x 1/2 tuuman työntö | AA8NUF 19F914

SHARKBITE U3531LF kuulahanaliitin 1/4 x 1/2 tuuman työntö

Varastossa
Tuote: AA8NUF Malli: U3531LFRistiviite: 19F914

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBallcock -liitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu DZR-messinki
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U3531LF kuulahanaliitin 1/4 x 1/2 tuuman työntö
€12.57 / yksikkö