Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U3088FLEX12LF joustava letkukokoonpano 3/4 tuumaa 12 tuuman pituus | AA8NTG 19F891

SHARKBITE U3088FLEX12LF Taipuisa letkukokoonpano 3/4 tuumaa 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8NTG Malli: U3088FLEX12LFRistiviite: 19F891

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letkukokoonpano
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija3 / 4 "
AsennustyyppiFIP x Push to Connect
Letkun materiaaliEPDM
Pituus12 "
Maks. Lämpötila200 F
Max. Työpaine200 PSI
Putken koko3 / 4 "
Tyyppipunottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SHARKBITE U3088FLEX18LF joustava letkukokoonpano 3/4 tuumaa 18 tuuman pituus | AA8NRP 19F875 U3088FLEX18LF18 "€21.67
SHARKBITE U3088FLEX15LF joustava letkukokoonpano 3/4 tuumaa 15 tuuman pituus | AA8NTH 19F892 U3088FLEX15LF15 "€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U3088FLEX12LF Taipuisa letkukokoonpano 3/4 tuumaa 12 tuumaa pituus
€17.77 / yksikkö