Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 Lämpöpeitto SPS-175:lle 6 x 6 x 7 tuumaa | AH4XDG 35PE70

SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 lämpöpeitto SPS-175:lle 6 x 6 x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4XDG Malli: HS-134-4NU82Ristiviite: 35PE70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpeitto
Kiinnittimen tyyppiPikalukitettava kankaan läppä
Korkeus7"
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus6"
Temp. alue500-astetta F
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5035
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnittimen tyyppiKorkeusPituusTemp. alueLeveysHinta
SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 Lämpöpeitto SPS-30: lle 6 x 6 x 7 tuumaa | AH4XDF 35PE69 HS-133-4NU80Pikalukitettava kankaan läppä7"6"500-astetta F6"€336.08
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 Lämpöpeitto SPS-60:lle 6 x 6 x 7 tuumaa | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81Pikalukitettava kankaan läppä7"6"500-astetta F6"€336.08
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 Lämpöpeite E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3Nopeasti irrotettava kangasläppä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut lankavanget8"5"450-astetta F8"€263.42
SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 Lämpöpeite E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4Nopeasti irrotettava kangasläppä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut lankavanget8"5"450-astetta F8"€277.02
SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 Lämpöpeite E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4Nopeasti irrotettava kangasläppä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut lankavanget8"5"450-astetta F8"€277.02
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 Lämpöpeitto E-C1C9A1B1AM1: lle 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4Nopeasti irrotettava kangasläppä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut lankavanget8"5"450-astetta F8"€277.02
SHANNON INSULTECH IBT-170-1RWP5 Lämpöpeitto E-C1D9A1B1AN1:lle 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XEW 35PF07 IBT-170-1RWP5Nopeasti irrotettava kangasläppä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut lankavanget8"5"450-astetta F8"€329.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 lämpöpeitto SPS-175:lle 6 x 6 x 7 tuumaa
€336.08 / yksikkö