Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 15860 Carbide Bur käänteinen 1/2 tuuman kokonaispituus 3 tuumaa | AH8GUZ 38TC29

SGS PRO 15860 kovametallipora ylösalaisin 1/2 tuuman kokonaispituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GUZ Malli: 15860Ristiviite: 38TC29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku28,000
Kokonaispituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG5CO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusKokonaispituusShapeKaupan numeroHinta
SGS PRO 15855 Karbidiporaus käänteinen 1/2 tuuman pituus leikattu 1 tuuma AH8GUU 38TC24 158551"2.75 "sylinteriSA5CO€58.43
SGS PRO 15858 Karbidipora käänteinen 1/2 tuuman kokonaispituus 2-1 / 2 tuumaa | AH8GUX 38TC27 158583 / 4 "2.5 "palloSD5CO€56.96
SGS PRO 15862 Carbide Bur käänteinen 1/2 tuuman pituus leikattu 7/8 tuumaa | AH8GVB 38TC31 158627 / 8 "2.75 "SenkkaaSJN5CO€65.72
SGS PRO 15864 Karbidipora käänteinen 1/2 tuuman kokonaispituus 2-1 / 4 tuumaa | AH8GVD 38TC33 158643 / 4 "2.5 "Käänteinen kartioSNA5CO€58.25
SGS PRO 15867 Karbidipora käänteinen 1/2 tuuman kokonaispituus 3-1 / 4 tuumaa | AH8GVG 38TC36 158671.25 "3.25 "KartioSM5CO€84.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 15860 kovametallipora ylösalaisin 1/2 tuuman kokonaispituus 3 tuumaa
€62.90 / yksikkö