Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 11878 Karbidipuristimen sylinterin päätesäde 1/2 tuumaa kaksinkertainen | AH8GQU 38TA54

SGS PRO 11878 Kovametalliporan sylinterin pään säde 1/2 tuumaa Double

Varastossa
Tuote: AH8GQU Malli: 11878Ristiviite: 38TA54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku28,000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
MuotoSylinterimäinen pallo nenä
Kaupan numeroSC5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoMuotoHinta
SGS PRO 11703 Karbidipuristimen sylinterin pääty 1/4 tuuman kaksinkertainen | AH8GQL 38TA47 11703SC11 / 4 "5 / 8 "55,0002"karbidi1 / 4 "Sylinterimäinen pallo nenä€29.49
SGS PRO 11753 kovametallipuristimen sylinterin pää 5/16 tuuman kaksinkertainen | AH8GQN 38TA49 11753SC25 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Teräs1 / 4 "Sylinterimäinen pallo nenä€36.72
SGS PRO 11778 Karbidipuristimen sylinterin pääty 3/8 tuuman kaksinkertainen | AH8GQP 38TA50 11778SC33 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Teräs1 / 4 "Sylinterimäinen pallo nenä€38.42
SGS PRO 11853 Karbidipuristimen sylinterin pää 3/4 tuuman kaksinkertainen | AH8GQR 38TA52 11853SC47 / 16 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "Sylinterimäinen pallo nenä€58.52
SGS PRO 12278 Carbide Bur -sylinterin pään säde 1/8 tuumaa kokonaispituus 1-1/2 tuumaa | AH8GQX 38TA57 12278SC421 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "Sylinterimäinen pallo nenä€14.99
SGS PRO 12353 Karbidipuristimen sylinterin pääty 3/16 tuuman kaksinkertainen | AH8GQY 38TA58 12353SC533 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "karbidi1 / 8 "Sylinterimäinen pallo nenä€34.48
SGS PRO 17453 Kovametallisylinterin pääsäde 1/8 tuumaa Kokonaispituus 2 tuumaa | AH8GUA 38TC07 17453SC42L21 / 8 "9 / 16 "100,0002"karbidi1 / 8 "Sylinterin päässä oleva säde€20.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 11878 Kovametalliporan sylinterin pään säde 1/2 tuumaa Double
€60.41 / yksikkö