Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 11763 Karbidipäällysteen säde / sylinteri 1/2 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GUR 38TC22

SGS PRO 11763 Kovametalliporan säde/sylinteri 1/2 tuuman kaksoisleikkaus

Varastossa
Tuote: AH8GUR Malli: 11763Ristiviite: 38TC22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma90 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.125 "
Maks. Kierrosluku28,000
Kokonaispituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSenkkaa
Kaupan numeroSK5RA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoKulmaLeikkurin halkaisija.ShapeKaupan numeroLeikkaavan reunan tyyppiLeikkauksen pituusMaks. KierroslukuHinta
SGS PRO 10270 kovametalliporan sylinteri 1/2 tuuman syvä kaksoisleikkaus | AH8GPN 38TA26 102701 / 4 "-1 / 2 "sylinteriSA5Syvä kaksinkertainen leikkaus1"28,000€50.68
SGS PRO 10276 kovametalliporan sylinterin pään säde 5/8 tuumaa syvä kaksoisleikkaus | AH8GPP 38TA27 102761 / 4 "-1 / 2 "Sylinterin päässä oleva sädeSC5Syvä kaksinkertainen leikkaus1"28,000€56.67
SGS PRO 13150 kovametalliporan soikea 1/8 tuuman yksileikkaus | AH8GRN 38TA72 131501 / 8 "-1 / 8 "SoikeaSE41Yksi leikkaus7 / 32 "100,000€12.65
SGS PRO 13385 Carbide Por Tree Terävä 1/4 tuuman Deep Double | AH8GRT 38TA76 133851 / 4 "-1 / 2 "Pallo nenäpuuSF5Tuplaleikkaus1"28,000€65.76
SGS PRO 15175 Karbidikartio 1/4 tuuman yksittäinen leikkaus | AH8GTF 38TA88 151751 / 4 "14 Tutkinnot1 / 4 "kynttiläSL1Yksi leikkaus5 / 8 "55,000€29.44
SGS PRO 15903 Karbidiporattu käänteinen kartio 1/2 tuumaa kaksinkertainen | AH8GTV 38TC02 159031 / 4 "28 Tutkinnot1 / 2 "Käänteinen kartioSN4Tuplaleikkaus1 / 2 "28,000€51.78
SGS PRO 19028 Carbide Bur -sylinterin muotoinen säde 1/2 tuumaa yksittäinen | AH8GUC 38TC09 190281 / 4 "-1 / 2 "Sylinterin muotoinen sädeSC5Yksi leikkaus1"28,000€68.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 11763 Kovametalliporan säde/sylinteri 1/2 tuuman kaksoisleikkaus
€74.69 / yksikkö