Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 10078 Karbidipuristin 3/8 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GPK 38TA23

SGS PRO 10078 kovametalliporan sylinteri 3/8 tuuman kaksoisleikkaus

Varastossa
Tuote: AH8GPK Malli: 10078Ristiviite: 38TA23

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€31.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku37,500
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoKulmaLeikkurin halkaisija.Kaupan numeroLeikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliHinta
SGS PRO 10003 Karbidiporanterä 1/4 tuumaa, pituus 5/8 tuumaa | AH8GPF 38TA19 10003sylinteri-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"karbidi€23.07
SGS PRO 10028 Karbidipuristin, 1/4 tuuman pituus, leikattu 1 tuuma AH8GPH 38TA21 10028sylinteri-1 / 4 "SA1L1"55,0002"karbidi€33.44
SGS PRO 10053 Karbidipuristin 5/16 tuuman kaksoisleikkaus | AH8GPJ 38TA22 10053sylinteri-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Teräs€31.99
SGS PRO 10178 Karbidiporanterä, 1/2 tuumaa, kaksinkertainen | AH8GPM 38TA25 10178sylinteri-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Teräs€53.81
SGS PRO 10353 Karbidipuristin, 1 tuumaa, kaksinkertainen leikkaus | AH8GPR 38TA29 10353sylinteri-1"SA91"14,0002.75 "Teräs€141.09
SGS PRO 10428 Karbidipuristin 1/8 tuuman kokonaispituus 2-7 / 16 tuumaa | AH8GPU 38TA31 10428sylinteri-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Teräs€24.45
SGS PRO 10553 Karbidipuristin 3/4 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GPV 38TA32 10553sylinteri-3 / 4 "SA163 / 4 "19,0002.5 "Teräs€100.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 10078 kovametalliporan sylinteri 3/8 tuuman kaksoisleikkaus
€31.55 / yksikkö