Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SERVUS 27002/13 ilmatyynypohjallinen miesten 13 1 pari | AD2VDR 3URW6

SERVUS 27002/13 ilmatyynypohjallinen miesten 13 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2VDR Malli: 27002/13Ristiviite: 3URW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatyynyn pohjallinen
VäriMusta
SukupuoliMiesten
Pituus12.375 "
MateriaaliAvoin soluhengitys-o-preeni
estääVäsymys
Koko13
Paksuus1"
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi6406903060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
SERVUS 27002/9 ​​Ilmatyyny pohjallinen Miehet 27002/911 "93.62 "€17.09
SERVUS 27002/10 ​​Ilmatyyny pohjallinen Miehet 27002/1011.375 "103.75 "€17.09
SERVUS 27002/11 ​​Ilmatyyny pohjallinen Miehet 27002/1111.75 "113.75 "€17.09
SERVUS 27002/12 ​​Ilmatyyny pohjallinen Miehet 27002/1212 "12 "3.88 "€17.09
SERVUS 27002/14 ​​Ilmatyyny pohjallinen Miehet 27002/1412.75 "14mm3.88 "€36.27
SERVUS 27002/6 ​​Ilmatyyny pohjallinen Miehet 27002/610 "63.38 "€36.27
SERVUS 27002/7 ​​Ilmatyyny pohjallinen Miehet 27002/710.375 "73.5 "€17.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SERVUS 27002/13 ilmatyynypohjallinen miesten 13 1 pari
€21.96 / yksikkö