Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENTRY SAFE KB-50 Avainkotelo Seinäteline Teräs Kiiltävä Musta AB8VWV 29RV61

SENTRY SAFE KB-50 avainkotelo seinäkiinnitys teräskiiltävä musta

Varastossa
Tuote: AB8VWV Malli: KB-50Ristiviite: 29RV61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainkaappi
Koko2 Keys
VäriMusta
Syvyys3-15 / 16 "
Suorittaa loppuunKiilto
Korkeus11 13 / 16 "
LukitustyyppiYksityisyyden avaimen lukitus
MateriaaliTeräs
TyyppiWall Mount
Leveys9.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.087
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8303000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
SENTRY SAFE KB-25 Avainkotelo Seinäkiinnike Teräs Kiiltävä Musta | AB8VWW 29RV64 KB-2525 Keys3-5 / 16 "9 13 / 16 "7.437 "€49.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENTRY SAFE KB-50 avainkotelo seinäkiinnitys teräskiiltävä musta
€60.22 / yksikkö