SENTINEL XL S-5000-02 PAPR -järjestelmä Universal NiMH-polykarbonaatti | AJ2JNX 6NTX3

SENTINEL XL S-5000-02 PAPR-järjestelmä, yleiskäyttöinen NiMH-polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AJ2JNX Malli: S-5000-02Ristiviite: 6NTX3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,563.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-järjestelmä
Akun tyyppiNiMH
Mukana patruunatCBRN
Päähineet mukanaHuppu
PAPR-kiinnikeHihnaan kiinnitetty
KokoXL
jousitusIntegroitu joustava hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1255
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SENTINEL XL S-5000-01 PAPR -järjestelmä Universal NiMH-polykarbonaatti | AJ2JNW 6NTX2 S-5000-01Yleismaailmallinen€2,377.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENTINEL XL S-5000-02 PAPR-järjestelmä, yleiskäyttöinen NiMH-polykarbonaatti
€2,563.44 / yksikkö