Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSOREX S200C / BNC Yhdistetty pH-elektrodi BNC-liitin 12 mm runko | AA8CEE 16Y955

SENSOREX S200C/BNC yhdistelmä pH-elektrodi BNC-liitin 12mm Runko

Varastossa
Tuote: AA8CEE Malli: S200C/BNCRistiviite: 16Y955

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS200C / BNC
VahvistinVoidaan käyttää PHAMP-1: n kanssa
Rungon materiaaliEpoksi
Kaapelin pituus30 "
liitinBNC
Halkaisija12mm
elektrolyyttisinetöity
LiittymäYksi
Pituus150mm
Mittausalue0 - 14 pH
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
pH-alue0 - 14 pH
Suositeltava käyttöLaboratorio, uima-altaat, kevyt teollisuus
ViiteAg / AgCl
varastointiaika12 kuukausi
Testataan parametripH
Kärjen muotoPyöreä
TyyppipH-elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sensorex S200C/BNC pH-yhdistelmäelektrodia käytetään vedenkäsittelylaitoksissa sekä elintarvike- ja juoma- sekä lääketeollisuudessa tarkkoihin pH-mittauksiin. Se tarjoaa luotettavat pH-mittaukset nesteissä ja puolikiinteissä näytteissä, mikä auttaa laadunvalvonnassa, prosessin optimoinnissa ja tutkimustyössä.

Ominaisuudet:

  • Sen kärjen muoto on pyöreä, mikä takaa luotettavat tulokset laadunvalvonnassa ja prosessin optimoinnissa.
  • Tämän Sensorex pH-elektrodin S200C käyttölämpötila-alue on 0-80 astetta.
  • Siinä on epoksirunkorakenne, joka lisää kestävyyttä ja varmistaa luotettavat pH-mittaukset.
  • Tämä yhdistelmä-pH-elektrodi sisältää BNC-liittimen, joka on helppo yhteensopivuus ja integrointi pH-mittarien ja säätimien kanssa.
  • Siinä on yksi liitoskohta yksinkertaistettuja pH-mittauksia varten, mikä mahdollistaa tarkat tulokset eri aineista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa tätä Sensorex S200C/BNC -yhdistelmän pH-elektrodia?

A.

  • Kalibroi säännöllisesti käyttämällä tunnettuja pH-liuoksia tarkkuuden varmistamiseksi.
  • Säilytä elektrodi suositellussa säilytysliuoksessa, jotta se ei kuivu.
  • Huuhtele tislatulla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen jäämien poistamiseksi.
  • Puhdista tarvittaessa pehmeällä harjalla tai miedolla pesuaineella.
  • Estä ristikontaminaatio huuhtelemalla kunnolla eri liuosten välillä.
  • Käsittele elektrodia varovasti välttäen suoraa kosketusta lasikalvoon.
  • Sulje elektrodi mukana toimitetulla kannella, kun sitä ei käytetä.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa Sensorex-yhdistelmä-pH-elektrodia?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat näytteen tyyppi, pH- ja lämpötila-alueet, kemiallinen yhteensopivuus, liitostyyppi ja liittimen yhteensopivuus.

K. Mikä on herkän lasikalvon merkitys Sensorex S200C/BNC -yhdistelmän pH-elektrodissa?

A. Herkkä lasikalvo reagoi vetyionipitoisuuden muutoksiin testatussa liuoksessa. Tämä vuorovaikutus synnyttää sähköisen potentiaalieron, joka muunnetaan jännitesignaaliksi, joka vastaa liuoksen pH-tasoa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSOREX S200C/BNC yhdistelmä pH-elektrodi BNC-liitin 12mm Runko
€123.93 / yksikkö