SENSIT 927-00000-01 Auto Bump / Calibration Station Käytä P400: n kanssa AH6FVD 35ZD24

SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/calibration Station Käyttö P400:n kanssa

Varastossa
Tuote: AH6FVD Malli: 927-00000-01Ristiviite: 35ZD24

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,083.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen Bump and Calibration Station
LaturiEi
Sylinterin pidinEi
Korkeus24 "
Pituus7"
Käyttölämpötila alue40 astetta 120 astetta F
Virtalähde120-240 VAC
säädinEi
Irrotettava muistikorttiEi
Tilailmaisimennestekidenäyttö
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langallinen Ethernet: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SENSIT 924-00000-01 Auto Bump / Calibration Station Käytä P100: n kanssa AH6FVA 35ZD08 924-00000-016"6"1.75 "€2,282.32

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/calibration Station Käyttö P400:n kanssa
€6,083.80 / yksikkö