Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 920-00000-08 Kannettava suljetun avaruuden monitori, 4 kaasua LEL / CO / O2 / H2S | AH6FVL 35ZD34

SENSIT 920-00000-08 Kannettava suljetun tilan monitori, 4 kaasua LEL/CO/O2/H2S

Varastossa
Tuote: AH6FVL Malli: 920-00000-08Ristiviite: 35ZD34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,893.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suljetun avaruuden monitori, 4 kaasua
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen
Akun25 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys4.25 "
TunnistaaPalavat aineet, hiilimonoksidi, happi, rikkivety
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, CO, 2, H2S
Korkeus6.5 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-4 - 104 astetta F (-20 - 40 astetta C)
päätöslauselmaPalavat aineet (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)
Anturialue50 ppm - 100% LEL metaani, propaani, 0-2000 ppm CO, 0-25% O2, 0-100 ppm H2S
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 920-00000-08 Kannettava suljetun tilan monitori, 4 kaasua LEL/CO/O2/H2S
€3,893.27 / yksikkö