Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 375-H2SA1-SN -vaihtosensori H2s 0-100 ppm | AC6YMD 36T556

SENSIT 375-H2SA1-SN vara-anturi H2s 0 - 100 ppm

Varastossa
Tuote: AC6YMD Malli: 375-H2SA1-SNRistiviite: 36T556

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaH2S
TunnistaaRikkivety
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 100 ppm
Temp. alue-22 astetta 122 astetta F, -30 astetta 50 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026900000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaapäätöslauselmaAnturialueTemp. alueHinta
SENSIT 375-2611-01 Vaihtosensori Metaani 0-100 prosenttista kelaa | AC6YMA 36T553 375-2611-01Metaani10 ppm0-100% LEL-4 astetta 104 astetta F, -20 astetta 40 astetta C.€79.45
SENSIT 375-COAF-SN -vaihtosensori Co 0 - 2000 ppm | AC6YMB 36T554 375-COAF-SNHiilimonoksidi1 ppm0 - 2000 ppm-22 astetta 122 astetta F, -30 astetta 50 astetta C.€243.77
SENSIT 375-S + 40X-01-SN -vaihtotunnistin O2 0-25 prosenttia | AC6YMC 36T555 375-S + 40X-01-SNHappi0.1% V / V0 - 25%-22 astetta 122 astetta F, -30 astetta 50 astetta C.€243.77
SENSIT 884-CGI09 Vaihtosensori metaani 5-100 prosenttia V / v | AC6YME 36T557 884-CGI09Metaani0.00105 - 100% V / V-22 astetta 122 astetta F, -30 astetta 50 astetta C.€399.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 375-H2SA1-SN vara-anturi H2s 0 - 100 ppm
€243.77 / yksikkö