Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 360-00303 Akun luukun/suodattimen poistotyökalu 5-3/4 tuuman pituus | AH6FVK 35ZD33

SENSIT 360-00303 Akun luukun/suodattimen poistotyökalu, pituus 5-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6FVK Malli: 360-00303Ristiviite: 35ZD33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun luukun / suodattimen poistotyökalu
Halkaisija1 / 2 "
Pituus5.75 "
VirtalähdeEi
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 360-00303 Akun luukun/suodattimen poistotyökalu, pituus 5-3/4 tuumaa
€18.45 / yksikkö