SENCO N17BAB Lajiteltu niitti, 1-1/2 tuuman pituus, 10000PK | AB6JJE 21U153

SENCO N17BAB Lajiteltu niitti, 1-1/2 tuuman pituus, 10000PK

Varastossa
Tuote: AB6JJE Malli: N17BABRistiviite: 21U153

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
LajittelutyyppiNauha
Kiinnittimen tyyppiNitoa
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Pään tyyliTasainen
Pituus1-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
Tikku määrä10,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO N17BAB Lajiteltu niitti, 1-1/2 tuuman pituus, 10000PK
€138.04 /pakkaus