Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer -liima | AB6JHY 21U136

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer -liima

Varastossa
Tuote: AB6JHY Malli: FinishPro 25XPRistiviite: 21U136

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Brad -naulain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / laukaus1.92
Lajittelutyyppitarttuva
VäriHarmaa
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue5/8" to 2-1/8"
AmpumistilaPeräkkäinen
Mitata18
Korkeus10 "
KoteloAlumiini
Pituus9 13 / 16 "
Lehden kapasiteetti110
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 psi
Varsi Dia.0.039 "
TyyliSuoraan
KärkiEi maalis
Työkalun paino2.7 lb
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer -liima
€270.76 / yksikkö