Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO 06A125P Ruuvit, Kipsilevy Puutyyppiin, Pituus 1-1/4 tuumaa, Koko #6, Teräs, 1000PK | CG8YTT 22A492

SENCO 06A125P ruuvit, kipsilevy puutyyppiin, pituus 1-1/4 tuumaa, koko #6, teräs, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG8YTT Malli: 06A125PRistiviite: 22A492

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvit
Ajaa#2 Philips
Head TypeToitottaa
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
KiertyyppiKarkea
TyyppiKipsilevy puuhun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO 06A125P ruuvit, kipsilevy puutyyppiin, pituus 1-1/4 tuumaa, koko #6, teräs, 1000PK
€44.52 /pakkaus