Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S61970 kasvosuojasovitin urallinen musta Pr | AC9RWC 3JNV2

SELLSTROM S61970 Kasvosuojasovitin Urattu Musta Pr

Varastossa
Tuote: AC9RWC Malli: S61970Ristiviite: 3JNV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFaceshield-sovitin
VäriMusta
dielektrisetKyllä
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S61970 Kasvosuojasovitin Urattu Musta Pr
€31.79 / yksikkö