Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S31202 -kasvosuoja, jossa kypärän kaarisalama | AE6QZN 5UPX2

SELLSTROM S31202 Kasvosuoja, jossa kypärän kaarisalama

Varastossa
Tuote: AE6QZN Malli: S31202Ristiviite: 5UPX2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuoja
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
VäriMusta
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
TyyliEdessä reunat
jousitus6 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S31202 Kasvosuoja, jossa kypärän kaarisalama
€204.38 / yksikkö