Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S19604 kirkas lasipeitelevy 4.5 x 5.25 | AD2FPH 3NYU2

SELLSTROM S19604 Kirkas lasipeitelevy 4.5 x 5.25

Varastossa
Tuote: AD2FPH Malli: S19604Ristiviite: 3NYU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirkas lasi peitelevy
ToimintoPidentää suodatinlevyn käyttöikää
Levyn koko4-1/2 X 5-1/4"
Paksuus0.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9001909000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoHinta
SELLSTROM 19602 Kirkas lasi peitelevy 2 x 4.25 | AD2FPG 3NYU1 196022 x 4-1 / 4 "€17.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S19604 Kirkas lasipeitelevy 4.5 x 5.25
€3.61 / yksikkö