SELLSTROM 21301-10 hitsauskypärän sävy 10 oranssi | AE8ULH 6FKT2

SELLSTROM 21301-10 Hitsauskypärän varjostin 10 oranssi

Varastossa
Tuote: AE8ULH Malli: 21301-10Ristiviite: 6FKT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen hitsaushuppu
VäriOranssi
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy10
MateriaaliNahka
Valokaariantureiden määrä0
Levyn korkeus2"
Levyn leveys4-1 / 4 "
Katselualue2 "x 4-1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hiontatila (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 21301-10 Hitsauskypärän varjostin 10 oranssi
€259.70 / yksikkö