Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET WIRE-12 -tappikiinnitin 12 tuumaa - pakkaus 1000 | AF4TZK 9K613

SEE ALL INDUSTRIES WIRE-12 -kilpikiinnitys 12 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TZK Malli: WIRE-12Ristiviite: 9K613

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTag kiinnitin
Pituus12 "
MateriaaliSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7215905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES WIRE-12 -kilpikiinnitys 12 tuumaa - 1000 kpl pakkaus
€28.95 / yksikkö